Pulidora 77 mm, 2,5 Ah, carrera 12 mm, Tipo: AROP-B

Número de artículo: 552438 AROP-B
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 2,5 Ah
Tensión de batería 12 V
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Intervalo de revoluciones 4.000 min-1 - 7.000 min-1
⌀ máximo pulidor 77
Peso 0,87 kg
Vibraciones máximas según EN 4,3
Tipo de producto Pulidora

Identificación y clasificación

Número de artículo 552438 AROP-B
Fabricante/responsable Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de

Descripción

Ejecución:

Mirka® AROP-B 312 es una pulidora excéntrica con una carrera de 12 mm, un motor sin escobillas y un plato de apoyo de 77 mm.

Aplicación:

Pulido

Volumen de suministro:

1 cargador, 1 cable para el cargador, 1 batería de repuesto y 1 plato de lijado.