Poliermaschine 77mm 2,5Ah Hub 12mm, Typ: AROP-B

Artikel-Nr.: 552438 AROP-B
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 2 St.
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 12 V
Akkukapazität 2,5 Ah
Herstellerbezeichnung Mirka® AROP-B 312
Energieversorgung Akkubetrieben
Durchmesser Polierwerkzeug max. 77 mm
Drehzahl min. 4 000 min-1
Drehzahl max. 7 000 min-1
Motorbauweise bürstenloser EC-Motor
Besonderheit Softgrip
Vibration nach EN max. 4,3 m/s2
Produktart Polierer
Gewicht gesamt 0,87 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 552438 AROP-B
EAN / GTIN 6416868938807
Hersteller/verantwortliche Person Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Beschreibung

Ausführung:

Mirka® AROP-B 312 ist eine exzentrische Poliermaschine mit einem 12 mm Hub, einem bürstenlosen Motor und 77 mm Stützteller.

Verwendung:

Polieren

Lieferumfang:

1x Lädegerät, 1x Kabel für das Ladegerät, 1x Ersatzakku und 1x Schleifteller.