Sztyfty polerskie, filc, twarde, Szerokość x długość: 6X150mm

Nr art.: 552035 6X150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    6,47 PLN / 1 Sztuka
  • z 50 Sztuka
    5,36 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 026 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość x długość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość 150 mm
Szerokość 6 mm
Wysokość 6 mm
Podłoże ścierniwa Filc
Stopień twardości Średnio twarde
Opis kształtu 4-kąt
Rodzaj produktu Sztyft polerski

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 552035 6X150
EAN / GTIN 4051601896048
Numer producenta 552035 6X150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Filcowe sztyfty polerskie średnio twarde.

Zastosowanie:

Do prac polerskich np. w budowie narzędzi.