Polijststaaf vilt hard, Breedte × lengte: 6X150mm

Artikelnummer: 552035 6X150
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 1,13 / 1 Stuk
  • van 50 Stuk
    € 0,94 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
210 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte × lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Vormbeschrijving vierkant
Lengte 150 mm
Breedte 6 mm
Hoogte 6 mm
Producttype Polijststaaf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 552035 6X150
EAN/GTIN 4051601896048
Nummer fabrikant 552035 6X150
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Vilt polijststaven middelhard.

Toepassing:

Voor polijsten bijv. in de werktuigbouw.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan