A vareta de polimento é dura, Largura×comprimento: 6X150

N.º do artigo: 552035 6X150
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    1,13 € / 1 Peça
  • a partir de 50 Peça
    0,93 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
210 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura×comprimento Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Descrição da forma quadrado
Comprimento 150 mm
Largura 6 mm
Altura 6 mm
Tipo de produto Barra de polir

Identificação e classificação

Número do artigo 552035 6X150
EAN/GTIN 4051601896048
Número do fabricante 552035 6X150
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
seco
 

Descrição

Versão:

Pedras de polir de feltro com dureza média.

Vantagem:

Para trabalhos de polimento, por exemplo, no fabrico de ferramentas.