Sztyfty polerskie, filc, twarde, Szerokość x długość: 10X150mm

Nr art.: 552035 10X150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    10,86 PLN / 1 Sztuka
  • z 50 Pieces
    9,03 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
860 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość x długość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość 150 mm
Szerokość 10 mm
Wysokość 10 mm
Podłoże ścierniwa Filc
Stopień twardości Średnio twarde
Opis kształtu 4-kąt
Rodzaj produktu Sztyft polerski

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 552035 10X150
EAN / GTIN 4051601896437
Numer producenta 552035 10X150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Filcowe sztyfty polerskie średnio twarde.

Zastosowanie:

Do prac polerskich np. w budowie narzędzi.