CaraFin gyémánt csapos polírozó ZY0608

Cikkszám: 551941 ZY0608
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
120 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: D

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CaraFin
Csiszolóanyag Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése D
Finomsági fok Végső polírozás
Fej ⌀ 6 mm
Fejhossz 8 mm
Szár ⌀ 3 mm
Ajánlott kerületi sebesség 1 m/s - 2 m/s
Termék fajtája Polírozó csap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 551941 ZY0608
EAN / GTIN 4062406114596

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
Keményfém (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Lakk
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Csapos polírozó rugalmas PU anyagból a palástfelületen gyémántszemcse bevonattal. A kötött gyémántszemcsék lényegesen magasabb hasznosítási fokkal rendelkeznek a polírozó pasztákban lévő külön gyémántszemcsékhez képest.

Felhasználás:

Maximális rugalmasságú és a körvonalhoz illeszkedő polírozási munkákhoz.