Płytki wieloostrzowe do wierteł MNC z kształtownikiem wióra DT

Nr art.: 5510345
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HC
Gatunek IC908
Seria COMBICHAM
Grubość płytki skrawającej 4,3 mm
Grubość płytki skrawającej T 4,3 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej T (z otworem, mocowanie styczne przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SOGT 100408-W
Oznaczenie płytki skrawającej SOGT 100408-W IC808
Kierunek skrawania wersja neutralna
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wiercenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5510345
EAN / GTIN 7291075307719
Numer producenta 5510345
Numer L L24160 31

Opis

Opis:

  • Płytki wiertarskie, promień naroża (RE): 0,8 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 9,8 mm, grubość płytki tnącej (S): 4,3 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,8 mm
  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 9,8 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 4,3 mm