SOGT 100408-W IC808 Inserti rettificati per punte MNC con formatruciolo DT e tratto raschiante

Codice art.: 5510345
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Materiale da taglio HC
Tipo IC908
Serie COMBICHAM
Spessore inserto 4,3 mm
Spessore inserto T 4,3 mm
Tipo di fissaggio inserto T (con foro, fissato tangenzialmente tramite foro)
Codifica punti di attacco dell´inserto SOGT 100408-W
Designazione inserto SOGT 100408-W IC808
Direzione di taglio neutro
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno (BVB)
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5510345
EAN / GTIN 7291075307719
Codice del produttore 5510345
Numero-L L24160 31

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Foratura, Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm, Diametro inscritto (IC) 9.8 mm, Spessore inserto (S) 4.3 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Diametro inscritto (IC) 9.8 mm
  • Spessore inserto (S) 4.3 mm