• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

SOGT 100408-W IC808 Stírací destičky pro vrtáky MNC s utvařečem třísek DT

Č. pol.: 5510345
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Séria COMBICHAM
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5510345
EAN/GTIN 7291075307719
Číslo výrobcu 5510345
Číslo L L24160 31

Popis

Popis:

Destičky pro vrtání, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 9,8 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,3 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.8 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.3 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "COMBICHAM" Zobraziť všetky