Płytki wieloostrzowe do wierteł MNC z kształtownikiem wióra DT

Nr art.: 5510342
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Materiał skrawający HC
Seria COMBICHAM
Kształt szlifu N
Grubość płytki skrawającej 3,2 mm
Grubość płytki skrawającej T 3,2 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SOGX 060304-W
Oznaczenie płytki skrawającej SOGX 060304-W IC808
Kierunek skrawania wersja neutralna
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wiercenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5510342
EAN / GTIN 7291075307672
Numer producenta 5510342
Numer L L24160 29

Opis

Opis:

  • Płytki wiertarskie, promień naroża (RE): 0,4 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 6,2 mm, grubość płytki tnącej (S): 3,2 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,4 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 6,2 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 3,2 mm