{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HC | |
| Gatunek | IC908 | |
| Seria | COMBICHAM | |
| Grubość płytki skrawającej | 3,81 mm | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3,81 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | T (z otworem, mocowanie styczne przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | SOGT 09T306-W | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | SOGT 09T306-W IC808 | |
| Kierunek skrawania | wersja neutralna | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia |
| Numer artykułu | 5510344 | |
| EAN / GTIN | 7291075307702 | |
| Numer producenta | 5510344 | |
| Numer L | L24160 32 |