SOGX 060304-W IC808 Plăcuţă de ștergere pentru burghie MNC cu formator de așchii DT

Cod articol.: 5510342
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie COMBICHAM
Formă şlefuire N
Placă de tăiere grosime 3,2 mm
Material tăiș HC
Placă de tăiere grosime T 3,2 mm
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere SOGX 060304-W
Denumire Inserție de tăiere SOGX 060304-W IC808
Direcţie de tăiere neutru
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Placuță pentru găurire

Identificare și clasificare

Cod articol 5510342
EAN / GTIN 7291075307672
Număr producător 5510342
L-Număr L24160 29

Descriere

Descriere:

Plăcuţă de ștergere pentru burghie MNC cu formator de așchii DT

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 6.2 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.2 mm