• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Płytki wymienne do narzędzi wielofunkcyjnych DR-MF z 2 krawędziami skrawającymi

Nr art.: 5508821
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Min. średnica skrawania D 4,4 mm
Kąt wierzchołkowy 83,5 stopni
Gatunek IC908
Seria MULTIFUNCTIONTOOLS
Grubość płytki skrawającej 1,7 mm
Kierunek skrawania Lewotnący
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wiercenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5508821
EAN / GTIN 7291075202847
Numer producenta 5508821
Numer L L23950 2491

Opis

Opis:

  • Płytki wiertarskie, promień naroża (RE): 0,4 mm, długość krawędzi tnącej (L): 6,37 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 4,4 mm, kąt nachylenia płytki tnącej (EPSR): 83,5 stopnia, grubość płytki skrawającej (S): 1,7 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,4 mm
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Długość krawędzi tnącej (L) 6,37 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 4,4 mm
  • Wkładka skrawająca z zamkniętym kątem (EPSR) 83,5 stopni
  • Grubość wkładki tnącej (S) 1,7 mm