XCMT 040104L-MF IC908 Inserts for DR-MF Multifunction Tools with Two Cutting Edges for Hard Materials and Interrupted Cut

Artikelnummer: 5508821
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5508821
EAN/GTIN 7291075202847
Nummer fabrikant 5508821
L-nummer L23950 2491

Omschrijving

Omschrijving:

Boorinzetstukken, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijrandlengte (L) 6,37 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 4,4 mm, opnamehoek snijinzetstuk (EPSR) 83,5 graden, dikte snijinzetstuk (S) 1,7 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Richting (HAND) links
  • Lengte mes (L) 6,37 mm
  • Diameter incirkel (IC) 4,4 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 83,5 graden
  • Snijplaat dikte (S) 1,7 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Bekijk alles