Płytki wymienne do narzędzi wielofunkcyjnych DR-MF z 2 krawędziami skrawającymi

Nr art.: 5506626
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kąt wierzchołkowy 83,5 stopni
Gatunek IC908
Seria MULTIFUNCTIONTOOLS
Kierunek skrawania wersja neutralna
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wiercenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5506626
EAN / GTIN 7291075202779
Numer producenta 5506626
Numer L L23950 2692

Opis

Opis:

  • Płytki wiertarskie, promień naroża (RE): 0,4 mm, długość krawędzi tnącej (L): 7,5 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 7,5 mm, kąt nachylenia płytki tnącej (EPSR): 83,5 stopnia, grubość płytki skrawającej (S): 3,18 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,4 mm
  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Długość krawędzi tnącej (L) 7,5 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 7,5 mm
  • Wkładka skrawająca z zamkniętym kątem (EPSR) 83,5 stopni
  • Grubość wkładki tnącej (S) 3,18 mm