• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

XCMT 040104L-MF IC908 Wendeschneidplatten für DR-MF-Multifunktionswerkzeuge mit 2 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 5508821
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
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
Schneidendurchmesser min. D 4,4 mm
Spitzenwinkel 83,5 Grad
Sorte IC908
Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Schneidplattendicke 1,7 mm
Schneidrichtung linksschneidend
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5508821
EAN / GTIN 7291075202847
Herstellernummer 5508821
L-Nummer L23950 2491

Beschreibung

Beschreibung:

Bohr-Wendeplatten, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 6.37 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 4.4 mm, Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 83.5 Degrees, Schneideinsatzdicke (S) 1.7 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidkantenlänge (L) 6.37 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 4.4 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 83.5 Degrees
  • Schneideinsatzdicke (S) 1.7 mm