SOMT 110408-DT IC808 Plaquettes pour perçage et fraisage à quatre arêtes de coupe, avec brise-copeaux.

Réf.: 5507876
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série DR-TWIST
Epaisseur de plaquette 4,8 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit insert de coupe pour perçage

Identification et classification

Référence article 5507876
EAN / GTIN 7291075107326
Réf. fabricant 5507876
Article hors catalogue L24160 69

Description

Description:

Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 0.8 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 11.5 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.8 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 11.5 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.8 mm