Płytka wieloostrzowa z kątem prześwitu 7° i szlifowanym kształtownikiem wióra do obróbki wykańczającej

Nr art.: 5504403
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5504403
EAN / GTIN 7291075143928
Numer producenta 5504403
Numer L L23950 3361

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, wiórkowanie T, promień naroża (RE): 0,2 mm, długość krawędzi tnącej (L): 2,18 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 3,97 mm, grubość płytki tnącej (S): 1,59 mm

Cecha szcz.:

  • Formiernik do wiórów T
  • Główny kąt swobodny (AN) 7 stopni
  • Promień narożnika (RE) 0,2 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L) 2,18 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 2 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 3,97 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 1,59 mm
  • Maksymalny posuw 0,1 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 0,4 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 0,05 mm/min.