WCGT 020102L IC30N Pozitivna obračalna rezilna ploščica Trigon s 7-stopinjskim prostim kotom in brušeno šablono za odrezke za končno obdelavo

Št. art.: 5504403
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5504403
EAN/GTIN 7291075143928
Številka proizvajalca 5504403
L-število L23950 3361

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec trsk T, polmer vogala (RE) 0,2 mm, dolžina rezalnega roba (L) 2,18 mm, premer notranjega kroga (IC) 3,97 mm, debelina rezalne ploščice (S) 1,59 mm

Lastnosti:

  • Spanformer T
  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 2,18 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 2 mm
  • Premer Incircle (IC) 3,97 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 1,59 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,1 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,4 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,05 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja