WCGT 020102L IC30N Pozitivní trigonová vyměnitelná břitová destička s úhlem hřbetu 7° a broušeným lamačem třísek pro dokončovací práce.

Artiklové číslo: 5504403
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5504403
EAN / GTIN 7291075143928
Číslo výrobce 5504403
L-číslo L23950 3361

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískové těleso T, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, délka břitu (L) 2,18 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 3,97 mm, tloušťka břitové destičky (S) 1,59 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek T
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Délka rezné hrany (L) 2.18 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 3.97 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 1.59 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.1 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.4 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.05 mm/rev