WCGT 020102L IC30N Plaquettes trigones positives à 7° de dépouille, brise-copeaux pour la finition

Réf.: 5504403
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 5504403
EAN / GTIN 7291075143928
Réf. fabricant 5504403
Article hors catalogue L23950 3361

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux T, Rayon (RE) 0.2 mm, Longueur arête de coupe (L) 2.18 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 3.97 mm, Épaisseur plaquette (S) 1.59 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux T
  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 2.18 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 3.97 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 1.59 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.1 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.4 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.05 mm/rev