• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Pilniki obrotowe GARANT Master Alu − bardzo zgrubne (metale nieżelazne / aluminium), HM DLC, Typ: C1020

Nr art.: 547600 C1020
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
61 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Średnica trzonka DS 6 mm
Długość chwytu LS 40 mm
Seria GARANT Master Alu
Oznaczenie producenta C1020
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania N (metale nieżelazne); O (inne)
Średnica skrawania Dc 10 mm
Długość skrawania Lc 20 mm
Długość bijaka L3 20 mm
Kształt pilnika obrotowego Pilnik obrotowy, kształt walcowy zaokrąglony
Kod kształtu, specyficzny dla producenta C
Stopień wielkości uzębienia bardzo zgrubne
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HM DLC
Powłoka DLC
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita L 60 mm
Wykonanie narzędzia Nośnik stalowy, z lutowanymi płytkami skrawającymi z twardego materiału wg DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Rodzaj produktu Pilnik obrotowy
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 547600 C1020
EAN / GTIN 4067263736462
Numer producenta 547600 C1020
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 

Opis

Wykonanie:

Frezy trzpieniowe GARANT produkowane są z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych o dużej ciągliwości i bardzo dużej stabilności ostrzy, wyłącznie na najnowocześniejszych obrabiarkach CNC. Chwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy chwytu; w przeciwnym razie również z węglików spiekanych.
Nowa, innowacyjna geometria zębów umożliwia bardzo dużą wydajność skrawania przy jednocześnie spokojnej pracy i dobrej sterowalności. Brak przyczepności wiórów i doskonała jakość powierzchni. ⌀ chwytu 6mm. Do stosowania w obróbce zgrubnej i wykańczającej. Z wysokowydajną powłoką dla większej wytrzymałości, mniejszej ilości doprowadzonego ciepła i mniejszego przylegania wiórów.
  • Większy ubytek materiału.
  • Spokojna praca.
  • Powłoka o bardzo dobrych parametrach dla niewielkiego obciążenia cieplnego, zwiększona trwałość, lepsze odprowadzanie wiórów.
  • Nowoczesny substrat, zoptymalizowany pod kątem aluminium.
  • wyjątkowa trwałość.
Kształt C – walcowy zaokrąglony (WRC).

Zastosowanie:

Zoptymalizowane do obróbki twardych i miękkich stopów aluminium, tworzyw sztucznych, brązu i metali nieżelaznych. Zarówno do obróbki ręcznej, jak i za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Wskazówka:

Materiały o złej przewodności cieplnej; obniżyć prędkość obrotową, aby uniknąć niebieskiego nalotu na pilniku i smarowania.