Fresa rotativa GARANT Master Alu − muito grosseiro (NE / alumínio), HM DLC, Tipo: C1020

N.º do artigo: 547600 C1020
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
195 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • ⌀ da haste: 6

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série GARANT Master Alu
Grau de finura do dentado muito grosso
Material de corte HM DLC
Forma C1020
Descrição da forma Forma cilíndrica redonda
⌀ da cabeça 10 mm
Comprimento da cabeça 20 mm
Comprimento total 60 mm
⌀ da haste 6 mm
Tipo de produto Fresa rotativa

Identificação e classificação

Número do artigo 547600 C1020
EAN/GTIN 4067263736462
Número do fabricante 547600 C1020
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 

Descrição

Versão:

Fresas rotativas GARANT fabricadas a partir de classes de metal duro de alto desempenho com alta resistência e a mais alta estabilidade de arestas de corte, exclusivamente em máquinas CNC de última geração. A haste é feita de aço se o diâmetro da cabeça for maior, caso contrário, também é feita de metal duro.
A inovadora geometria dos dentes recentemente desenvolvida permite um muito elevado desempenho de corte de aparas, mantendo ao mesmo tempo um funcionamento suave e uma boa capacidade de controlo. Sem aderência de aparas e excelentes resultados de superfície. ⌀ da haste 6 mm. Adequado para uso em aplicações de desbaste e acabamento. Com revestimento de alto desempenho para uma vida útil mais longa, menos entrada de calor e adesão reduzida de aparas.
  • Alta remoção de material.
  • Funcionamento silencioso.
  • Revestimento de alto desempenho para baixa carga térmica, maior vida útil, melhor evacuação de aparas.
  • Substrato topo de gama otimizado para materiais de alumínio.
  • Durabilidade extrema.
Forma cilíndrica redonda (WRC).

Vantagem:

Otimizado para o processamento de ligas de alumínio duras e macias, plásticos, bronze e metais não ferrosos. Adequado para uso manual e industrial de robôs. Para rebarbar, quebrar arestas, rebocar, trabalhos de costura de solda e tratamento de superfícies.

Nota:

Materiais com baixa condutividade térmica; reduzir a velocidade para evitar a cor azul na fresa rotativa e manchas.