Stiftfrees GARANT Master Alu − zeer grof (non-ferro / alu), HM DLC, Type: C1020

Artikelnummer: 547600 C1020
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
131 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Schacht-⌀: 6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie GARANT Master Alu
Vertandingsfijnheidsgraad zeer grof
Snijmateriaal HM DLC
Vorm C1020
Vormbeschrijving Cilindrisch met ronde top (WRC)
Kop-⌀ 10 mm
Koplengte 20 mm
Totale lengte 60 mm
Schacht-⌀ 6 mm
Producttype Stiftfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 547600 C1020
EAN/GTIN 4067263736462
Nummer fabrikant 547600 C1020
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu Mg
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT-stiftfrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.
De nieuw ontwikkelde innovatieve tandgeometrie maakt een zeer grote verspaningscapaciteit in combinatie met een rustige loop en goede geleidbaarheid mogelijk. Uitstekende oppervlakteresultaten en geen aanhechting van spanen. Schacht-⌀ 6mm. Geschikt voor gebruik bij de ruw- en nafreesbewerking. Met hoogrendementcoating voor een hogere standtijd, minder warmtetoevoer en minder aanhechting van spanen.
  • Hoge materiaalafname.
  • Rustige loop.
  • Hoogrendementcoating voor geringe warmtebelasting, hogere standtijd, verbeterde spaanafvoer.
  • Het modernste substraat geoptimaliseerd voor aluminiummaterialen.
  • extreme standtijden.
Vorm cilindrisch met ronde top (WRC).

Toepassing:

Geoptimaliseerd voor het bewerken van harde en zachte aluminiumlegeringen, kunststoffen, brons en non-ferrometalen. Geschikt voor zowel handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Tip:

Materialen met slechte warmtegeleiding; toerental verlagen, om het blauw kleuren van de stiftfrees en verontreiniging te voorkomen.