Turbómaró GARANT Master Alu − nagyon durva (NE / Alu) C1020

Cikkszám: 547600 C1020
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
172 darabszám azonnal szállítható
  • Szár ⌀: 6

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat GARANT Master Alu
Fogazás finomsági foka nagyon durva
Szerszámanyag HM DLC
Alak C1020
Alak leírása Legömbölyített henger
Fej ⌀ 10 mm
Fejhossz 20 mm
Teljes hossz 60 mm
Szár ⌀ 6 mm
Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 547600 C1020
EAN / GTIN 4067263736462

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 

Leírás

Kivitel:

A GARANT turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémből készül.
Az új fejlesztésű innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt tesz lehetővé ezzel egyidejűleg nyugodt járás és jó megvezethetőség mellett. Nincs forgácstapadás és kiváló felületi eredmények. Szár ⌀ 6mm. Nagyoláshoz és simításhoz használható. Nagy teljesítményű bevonattal a hosszabb élettartam, kevesebb hőbevitel és kevesebb forgácstapadás érdekében.
  • Nagy anyagleválasztás.
  • Nyugodt járás.
  • Nagy teljesítményű bevonat a csekély hőterhelés, hosszabb élettartam, továbbfejlesztett forgácselvezetés.
  • A legmodernebb alapanyag, alumínium anyagokhoz optimalizálva.
  • Extrém élettartamok.
Legömbölyített henger alak (WRC).

Felhasználás:

Kemény és lágy alumínium ötvözetek, műanyagok, bronz és nemvasfémek megmunkálásához optimalizálva. Kézi és ipari robotokon való használatra egyaránt alkalmas. Sorjázáshoz, élletöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat- és felület megmunkáláshoz.

Figyelem:

Rossz hővezető-képességű anyagok; a turbómarók kék elszíneződésének és a kenődésnek az elkerülése érdekében a fordulatszámot csökkenteni kell.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz