Freze șlefuire GARANT Master Alu - foarte grosier (neferos / aluminiu) C1020

Cod articol: 547600 C1020
La cerere
În stoc
172 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie GARANT Master Alu
Grad de fineţe a danturii foarte grosier
Materialul sculei HM DLC
Forma C1020
Descrierea formei Cilindru
⌀ cap 10 mm
Lungimea capului 20 mm
Lungimea totală 60 mm
⌀ cozii 6 mm
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 547600 C1020
EAN / GTIN 4067263736462

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 

Descriere

Execuţie:

Frezele de șlefuire GARANT sunt realizate din metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată şi stabilitate deosebită a muchiilor de tăiere exclusiv pe cele mai moderne maşini CNC. Coada este realizată din oţel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată de asemenea din carbură.
Geometria nou concepută și inovatoare a dinţilor permite o rată foarte înaltă de aşchiere având în acelaşi timp o funcţionare silenţioasă şi capacitate foarte bună de ghidare. Fără aderență la așchii și rezultate excelente la suprafață. ⌀ cozii 6mm. Adecvat pentru utilizarea în aplicații de degroșare și finisare. Cu strat de acoperire ultra-performant, pentru o durabilitate mai mare, mai puţină căldură produsă şi o aderență scăzută a aşchiilor.
  • Rată mare de îndepărtare a materialului.
  • Funcţionare silenţioasă.
  • Strat de acoperire ultraperformant pentru solicitare termică redusă, durabilitate crescută, evacuare mai bună a aşchiilor.
  • Substrat modern optimizat pentru materiale din aluminiu.
  • durabilitate extrem de mare.
Forma Cilindru (WRC).

Aplicaţie:

Optimizat pentru prelucrarea aliajelor de aluminiu dure și moi, a materialelor plastice, a bronzului și a metalelor neferoase. Potrivit atât pentru roboți manuali, cât și pentru cei industriali. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare, prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor.

Notă:

Materiale cu conductivitate termică redusă; reduceţi turaţia pentru a evita înalbăstrirea şi pătarea frezei de şlefuire.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături