Cyfrowy miernik grubości, 0–0,4″

Nr art.: 547-561S
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
Oznaczenie producenta Digi.Dickenschnellmesser
Rodzaj produktu Szybki grubościomierz
Technika pomiarowa cyfrowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 547-561S
EAN / GTIN 4946368667706
Numer producenta 547-561S
Numer L L40010 12587
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Szybkomierz ABSOLUTE Digimatic Dickens do pomiaru grubości ścianek rur. .

Cecha szcz.:

  • Alarm: Niskie napięcie, błąd podczas zestawiania wartości licznika, błąd przepełnienia
  • Żywotność baterii: ok. 7000 godzin
  • Cyfrowe/analogowe: Cyfrowe
  • zasilanie energią: 1 bateria SR-44
  • Rozmiar / Wymiar: 0,19 X 0,165 X 0,045 M
  • Maks. Szybkość reakcji: nieograniczona
  • Zakres pomiarowy: 0–0,47 cala / 0–12 mm
  • Wkładki pomiarowe: Gwint nr 4-48UNF
  • Czujnik zegarowy nr: Nr ID-S 543-783BS (typ ANSI/AGD)
  • ON/OFF: Tak
  • Typ: Z wyświetlaczem cyfrowym i chwytem 3,0/8,0″, patrz ANSI/AGD
  • odczyt: 0,0005 cala / 0,01 mm
  • Calowe/metryczne: Calowe/metryczne
  • Możliwość przełączania między systemem calowym a systemem metrycznym: Tak

W dostawie:

In a box with SR44 battery, spindle lifting lever 21AZB149