• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

ABS Digital Dickenmessgerät ID-S, pollici / mm, 0-.47 ", .0005

Codice art.: 547-561S
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Spessimetri di precisione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 547-561S
EAN / GTIN 4946368667706
Codice del produttore 547-561S
Numero-L L40010 12587
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Coltello speed speed per il controllo degli spessori delle pareti

Proprietà:

  • Allarme: Bassa tensione, errore nella compilazione dei valori di conteggio, errore di overflow
  • Durata batteria: ca. 7000 ore
  • Digitale/analogico: Digitale
  • Alimentazione: 1 x batteria SR-44
  • Dimensioni: 0,19 X 0,165 X 0,045 M
  • Max. Velocità di reazione: Senza limiti
  • Campo di misura: 0~0,47” / 0~12 mm
  • Punta di contatto: Filettatura n. 4-48UNF
  • Misuratore n.: ID-S n. 543-783BS (tipo ANSI/AGD)
  • ON/OFF: Sì
  • Modello: Con display digitale con stelo da 3,0/8,0”, vedi ANSI/AGD
  • Risoluzione: 0,0005”/0,01 mm
  • Pollici/Metriche: Pollici/Metriche
  • Commutabile tra sistema imperiale e metrico: Sì

Download & documenti

Prodotti correlati