ABS numérique Dickenmessgerät ID-S, pouces / mm, 0-.47 ″, .0005 ″

Réf.: 547-561S
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant Digi.Dickenschnellmesser
Type de produit Jauge d’épaisseur rapide
Métrologie mode numérique

Identification et classification

Référence article 547-561S
EAN / GTIN 4946368667706
Réf. fabricant 547-561S
Article hors catalogue L40010 12587
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Couteau de vitesse d'épaisseur pour vérifier les épaisseurs de paroi

Caractéristique(s):

  • Alarme: Basse tension, erreur dans la compilation des valeurs mesurées, erreur de dépassement
  • Durée de vie des piles: Env. 7000 heures
  • Numérique/analogique: Numérique
  • Alimentation électrique: 1x pile SR-44
  • Taille / dimension: 0,19 X 0,165 X 0,045 M
  • Puissance max. Vitesse de réaction: Illimitée
  • Plage de mesure: 0~0,47” / 0~12 mm
  • Touches de mesure: Filetage n° 4-48UNF
  • Compteur n°: Numéro d’identification 543-783BS (type ANSI/AGD)
  • ON/OFF: Oui
  • Type: Avec affichage numérique avec tige 3,0/8,0”, voir ANSI/AGD
  • Incrément numérique: 0,0005”/0,01 mm
  • Pouce/métrique: Pouce/métrique
  • Commutable pouces/métrique: Oui

Livraison:

Boîte avec pile, levier de levage 21AZB149