Instrument de măsurare a grosimii ABSOLUTE Digimatic , ID-S, Inch/Metric, 0-0,47″, 0,0005″, grosimea peretelui tubular

Cod articol.: 547-561S
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului Digi.Dickenschnellmesser
Tip produs Aparat pentru măsurarea rapidă a grosimilor
Tehnică de măsurare digital

Identificare și clasificare

Cod articol 547-561S
EAN / GTIN 4946368667706
Număr producător 547-561S
L-Număr L40010 12587
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Măsurători de grosime a pereților tubulari

Caracteristică:

  • alarmă: Tensiune joasă, eroare la compilarea valorilor de contorizare, eroare de depășire
  • Durabilitatea bateriei: Aprox. 7000 ore
  • Digital/analogic: Digital
  • Alimentare cu energie: 1x baterie SR-44
  • Mărime / Dimensiune: 0,19 X 0,165 X 0,045 M
  • Max. Viteza de reacție: Nelimitată
  • Domeniu de măsurare: 0~0,47” / 0~12 mm
  • Vârf de măsurare: Filet nr. 4-48UNF
  • Cadran de măsurare nr.: Nr. ID-S 543-783BS (tip ANSI/AGD)
  • ON/OFF: Da
  • Tip: Cu afișaj digital cu ax de 3,0/8,0”, vezi ANSI/AGD
  • Increment: 0,0005”/0,01 mm
  • Inch/Metric: Inch/Metric
  • Comutabil între sistemul imperial și cel metric: Da

Livrare:

Include cutie, 1 baterie, pârghie de ridicare 21AZB149