Cyfrowy miernik głębokości, 0–200 mm, do

Nr art.: 547-212A
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Czas pracy 7 000 h
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Długość mostka 101,6 mm
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Złącze Digimatic
Funkcja preset tak
Podświetlenie wyświetlacza tak
Zapisywanie wartości pomiaru Jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Przełączanie pomiar względny/bezwzględny tak
Rodzaj produktu Głębokościomierz mikrometryczny
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa cyfrowy
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Dokładność ± 20 µm
Pomiar siły maks. 1,5 N
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 200 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 547-212A
EAN / GTIN 4946368851969
Numer producenta 547-212A
Numer L L40010 16643
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

  • Ten miernik głębokości ABSOLUTE Digimatic oferuje następujące zalety: Wyposażony w czujnik zegarowy ABSOLUTE Digimatic ID-C, zapewniający precyzyjne pomiary.
  • Komunikacja dwukierunkowa umożliwia na przykład konfigurację parametrów za pomocą komputera PC poprzez interfejs Digimatic S1.
  • Most urządzenia posiada hartowaną, precyzyjnie szlifowaną i docieraną powierzchnię odniesienia, zapewniającą najwyższą dokładność.

Cecha szcz.:

  • ABS/INC (INC ZERO): Tak
  • Alarm: Niskie napięcie, błąd ustawień, błąd czujnika, przekroczenie zakresu wyświetlacza itp.
  • Poprzedni numer artykułu: 547-212
  • Automatyczne wyłączanie: Tak
  • Żywotność baterii: ok. 7000 godzin
  • Przyciski definiowane przez użytkownika: Tak
  • Funkcja obliczeniowa (z formułą): Tak
  • DATA/HOLD: Tak
  • Cyfrowe/analogowe: Cyfrowe
  • Równość nawierzchni mostu: 5 µm
  • zasilanie energią: 1 szt. baterii CR2032 (3 V)
  • Dokładność: +/- 20 µm
  • Ocena GO/+/-NG: Tak
  • Rozmiar / Wymiar: 0,19 X 0,165 X 0,05 M
  • Skok: 12,7
  • Funkcja ostrzegania o konieczności kalibracji: Tak
  • liniał: Pojemnościowy enkoder liniowy ABSOLUTE
  • ZAKRES MAKS./MIN.: Tak
  • Wkładki pomiarowe: Kulka z węglika spiekanego, z gwintem: M2,5x0,45
  • nacisk pomiarowy: ≤ 1,5 N
  • ON/OFF: Tak
  • PRESET: Tak
  • Blokada przycisków: Tak
  • Wybieralna rozdzielczość paska analogowego: Tak
  • Możliwość zmiany kierunku liczenia: Tak
  • ZERO/ABS: Tak
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

Including box and extensions 10, 20, 30 (2 pcs.), 100 mm, contact point 21JAA224