{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Typ baterie | Lithium (Li) | |
| Doba provozu | 7 000 h | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Délka můstku | 101,6 mm | |
| Odečet, milimetr | 0,01 mm | |
| Rozhraní | Digimatic | |
| Funkce Preset | ano | |
| Podsvícení displeje | ano | |
| Měřená hodnota záloha | Jednorázové nastavení nulového bodu | |
| Přepínání relativní / absolutní měření | ano | |
| Druh produktu | Mikrometrický hloubkoměr | |
| Jednotka odečet | milimetr | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Měřicí plochy povrch | Kalené | |
| Přesnost ± | 20 µm | |
| Měřicí síla max. | 1,5 N | |
| Počet mikrometrů | 1 ks | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max. | 200 mm |
| Katalogové číslo | 547-212A | |
| EAN / GTIN | 4946368851969 | |
| Číslo výrobce | 547-212A | |
| L-číslo | L40010 16643 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |