Medidor de profundidad digital, 0-200 mm, 0,01 mm, puente de 101,6 mm

Número de artículo: 547-212A
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Duración de funcionamiento 7.000 h
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Longitud de puente 101,6 mm
Lectura, milímetros 0,01 mm
Interfaz Digimatic
Función de preajuste
Iluminación de pantalla
Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
Conmutación medición relativa/absoluta
Tipo de producto Micrómetro de profundidad
Unidad de lectura milímetros
Metrología digital
Tratamiento de la superficie de medición templado
Precisión ± 20 µm
Fuerza de medición máx. 1,5 N
Número de micrómetros 1 ud.
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 200 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 547-212A
EAN / GTIN 4946368851969
Número del fabricante 547-212A
Número L L40010 16643
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

  • Este medidor de profundidad ABSOLUTE Digimatic le ofrece las siguientes ventajas: Equipado con el ABSOLUTE Digimatic reloj comparador ID-C para mediciones precisas.
  • La comunicación bidireccional, por ejemplo, permite la parametrización a través de un PC a través de la interfaz Digimatic S1.
  • El puente del dispositivo tiene un suelo endurecido, de precisión y superficie de referencia solapada para la máxima precisión.

Característica:

  • ABS/INC (INC CERO): Sí
  • Alarma: Baja tensión, error de ajuste, error del sensor, desbordamiento de la pantalla, etc.
  • Número de artículo antiguo: 547-212
  • Apagado automático: Sí
  • Vida útil de la pila: Aprox. 7000 horas
  • Botones personalizados: Sí
  • Función de cálculo (con fórmula): Sí
  • DATA/HOLD: Sí
  • Digital/analógico: Digital
  • Puente de planitud: 5 µm
  • Suministro de energía: 1 pila CR2032 (3 V)
  • Precisión: +/- 20 µm
  • GO/+/-NG Clasificación: Sí
  • Tamaño / Dimensión: 0,19 X 0,165 X 0,05 M
  • Carrera: 12,7
  • Función de aviso de calibración: Sí
  • Regla graduada: Encoder lineal ABSOLUTO capacitivo
  • RANGOS MÁX/MÍN: Sí
  • Inserto de medición: Bola de metal duro, rosca: M2,5x0,45
  • Fuerza de medición: ≤ 1,5 N
  • ON/OFF: Sí
  • PREAJUSTE: Sí
  • Bloqueo teclas: Sí
  • Resolución de barra analógica seleccionable: Sí
  • Dirección de recuento conmutable: Sí
  • CERO/ABS: Sí
  • Pulgada/Métrica: Métrico

Volumen de suministro:

Incluye caja y prolongaciones de 10, 20, 30 (2 unidades) y 100 mm, inserto de medición 21JAA224.