• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitales Tiefenmessgerät, 0-200 mm, 0,01 mm, 101,6 mm Brücke

Artikel-Nr.: 547-212A
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Batterieart Lithium (Li)
Betriebsdauer 7 000 h
Energieversorgung Batteriebetrieben
Länge Brücke 101,6 mm
Ablesung, Millimeter 0,01 mm
Schnittstelle Digimatic
Preset-Funktion ja
Displaybeleuchtung ja
Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
Umschaltung Relativ-/Absolutmessung ja
Produktart Tiefenmessschraube
Einheit Ablesung Millimeter
Messtechnik digital
Messflächen-Oberfläche gehärtet
Genauigkeit ± 20 µm
Messkraft max. 1,5 N
Anzahl Messschrauben 1 St.
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 200 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 547-212A
EAN / GTIN 4946368851969
Herstellernummer 547-212A
L-Nummer L40010 16643
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dieser ABSOLUTE Digimatic Tiefenmesser bietet Ihnen folgende Vorteile: Ausgestattet mit dem ABSOLUTE Digimatic Messuhr ID-C für präzise Messungen.
  • Bidirektionale Kommunikation, ermöglicht beispielsweise die Parametrierung über einen PC durch die Digimatic S1-Schnittstelle.
  • Die Brücke des Geräts verfügt über eine gehärtete, präzisionsgeschliffene und geläppte Referenzfläche für höchste Genauigkeit.

Merkmal:

  • ABS/INC (INC ZERO): Ja
  • Alarm: Niederspannung, Einstellfehler, Sensorfehler, Displayüberlauf etc.
  • Alte Artikelnummer: 547-212
  • Automatisches Abschalten: Ja
  • Batterielebensdauer: Ca. 7000 Stunden
  • Benutzerdefinierte Tasten: Ja
  • Berechnungsfunktion (mit Formel): Ja
  • DATA/HOLD: Ja
  • Digital/Analog: Digital
  • Ebenheit Brücke: 5 µm
  • Energieversorgung: 1x Batterie CR2032 (3V)
  • Genauigkeit: +/- 20 µm
  • GO/+/-NG Bewertung: Ja
  • Größe / Abmessung: 0,19 X 0,165 X 0,05 M
  • Hub: 12.7
  • Kalibrierwarnfunktion: Ja
  • Maßstab: Kapazitiver ABSOLUTE linearer Encoder
  • MAX/MIN BEREICH: Ja
  • Messeinsatz: Hartmetallkugel, Gewinde: M2,5x0,45
  • Messkraft: ≤ 1.5 N
  • ON/OFF: Ja
  • PRESET: Ja
  • Tastensperre: Ja
  • Wählbare Analogbalken Auflösung: Ja
  • Zählrichtung umschaltbar: Ja
  • ZERO/ABS: Ja
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Lieferumfang:

Inklusive Box und Verlängerungen 10, 20, 30 (2 Stück ), 100 mm, Messeinsatz 21JAA224

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb