Pęseta uniwersalna z polerowanymi, karbowanymi końcówkami, BB-Ni, 112 mm

Nr art.: 5468-112
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
Numer artykułu 5468-112
EAN / GTIN 7314151085247
Numer producenta 5468-112
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Z ząbkowanymi końcówkami
  • Materiał: Stal hartowana
  • Wersja polerowana
  • Pęsety charakteryzują się idealną równowagą, osiowym wyrównaniem końcówek oraz symetrią, dzięki czemu spełniają najwyższe wymagania

Cecha szcz.:

  • Pęseta: BB-Ni
  • Długość: 112 mm
  • Masa: 12 g
  • Wysokość produktu: 10 mm
  • Długość produktu: 126 mm
  • Masa: 0,0100 kg
  • Szerokość produktu: 11 mm