Univerzální pinzeta s leštěnými rýhovanými hroty, BB-Ni, 112 mm

Artiklové číslo: 5468-112
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5468-112
EAN / GTIN 7314151085247
Číslo výrobce 5468-112
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Se zoubkovanými hroty
  • Materiál: Kalená ocel
  • Leštěné provedení
  • Tyto pinzety se vyznačují dokonalou vyvážeností, osovým vyrovnáním hrotů a symetrií, aby splňovaly i ty nejvyšší nároky

Charakteristika:

  • pinzeta: BB-ni
  • Délka: 112 mm
  • Hmotnost: 12g
  • Výška produktu: 10 mm
  • Délka výrobku: 126 mm
  • Hmotnost: 0,0100kg
  • Produkt šířka: 11 mm