• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mehrzweckpinzette, gezahnte Spitzen 112 mm

Artikel-Nr.: 5468-112
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5468-112
EAN / GTIN 7314151085247
Herstellernummer 5468-112
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit gezahnten Spitzen
  • Werkstoff: Gehärteter Stahl
  • Polierte Ausführung
  • Die Pinzetten bieten perfekte Ausgewogenheit, axiale Ausrichtung der Spitzen und Symmetrie, um höchste Ansprüche zu erfüllen

Merkmal:

  • Pinzette: BB-Ni
  • Länge: 112 mm
  • Gewicht: 12 g
  • Produkt-Höhe: 10 mm
  • Produkt-Länge: 126 mm
  • Gewicht: 0,0100 kg
  • Produkt-Breite: 11 mm