Pinzas multiuso con puntas estriadas pulidas, BB-Ni, 112 mm

Número de artículo: 5468-112
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 5468-112
EAN / GTIN 7314151085247
Número del fabricante 5468-112
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Con puntas dentadas
  • Material: Acero templado
  • Acabado pulido
  • Las pinzas ofrecen un equilibrio perfecto, una alineación axial de las puntas y una simetría que satisfacen las exigencias más estrictas

Característica:

  • Pinza: BB-Ni
  • Longitud: 112 mm
  • Peso: 12 g
  • Altura del producto: 10 mm
  • Longitud del producto: 126 mm
  • Peso: 0,0100 kg
  • Producto anchura: 11 mm

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra