Vise jaws with magnetic strip, plastic, blue 140 mm

Nr art.: 545K140
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Numer artykułu 545K140
EAN / GTIN 4027474280871
Numer producenta 545K140
Numer L L80010 103089
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The blue plastic vice jaws with magnet strips can be combined with series 520, 525, and 530 to make them more durable and robust. Plastic jaws are a more cost-effective alternative to protective jaws, providing even better protection for clamped workpieces than aluminum, but they are also easier to deform.
  • High-quality material and easy assembly
  • The magnetic strips prevent the continuous slipping of the clamping jaws when opening and closing the vise.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Total length [mm]: 140 mm
  • Total length [inch]: 5 1/2
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)