Fălci de menghină cu benzi magnetice, plastic, albastru 140 mm

Cod articol.: 545K140
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 545K140
EAN / GTIN 4027474280871
Număr producător 545K140
L-Număr L80010 103089
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Fălcile de menghină din plastic albastru cu benzi magnetice pot fi combinate cu seriile 520, 525 și 530 pentru a le face mai durabile și mai robuste. Fălcile din plastic sunt o alternativă mai ieftină la fălcile de protecție, care protejează piesele prinse chiar mai bine decât aluminiul, dar sunt și mai ușor de deformat.
  • Material de înaltă calitate și instalare ușoară
  • Benzile magnetice previn alunecarea constantă a fălcilor de protecție atunci când menghina este deschisă și închisă

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lungime totală [mm]: 140 mm
  • Lungime totală [inch]: 5 1/2