Skruestikkæber med magnetstrimmel, plast, blå 140 mm

Art.-nr.: 545K140
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 545K140
EAN/GTIN 4027474280871
Producentnummer 545K140
L-nummer L80010 103089
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • De blå plastikskruestikbakker med magnetstriber kan kombineres med serierne 520, 525 og 530 for at gøre dem mere holdbare og robuste. Plastikbakker er et billigere alternativ til beskyttelsesbakker, der beskytter de indspændte emner endnu bedre end aluminium, men de er også lettere at deformere.
  • Højkvalitets materiale og nem montering
  • Magnetstribene forhindrer det vedvarende glid fra beskyttelseskæberne under åbning og lukning af skruepressen.

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet længde [mm]: 140 mm
  • Samlet længde [tommer]: 5 1/2
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)