• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubstockbacken mit Magnetstreifen, Kunststoff, blau 140 mm

Artikel-Nr.: 545K140
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 545K140
EAN / GTIN 4027474280871
Herstellernummer 545K140
L-Nummer L80010 103089
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die aus blauem Kunststoff bestehenden Schraubstockbacken mit Magnetstreifen können gemeinsam mit den Baureihen 520, 525 und 530 kombiniert werden, um diese langlebiger und robuster zu machen. Kunststoffbacken sind eine günstigere Alternative der Schutzbacken, die eingespannte Werkstücke noch besser schützen als Aluminium, dafür aber auch leichter verformbar sind.
  • Hochwertiges Material und einfache Montage
  • Die Magnetstreifen verhindern das andauernde Abrutschen von Schutzbacken beim Aus- und Zudrehen des Schraubstocks

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtlänge [mm]: 140 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 5 1/2