Vise jaws with magnet strips, plastic, blue 125 mm

Nr art.: 545K125
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Numer artykułu 545K125
EAN / GTIN 4027474280864
Numer producenta 545K125
Numer L L80010 103088
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The blue plastic vice jaws with magnet strips can be combined with series 520, 525, and 530 to make them more durable and robust. Plastic jaws are a more cost-effective alternative to protective jaws, providing even better protection for clamped workpieces than aluminum, but they are also easier to deform.
  • High-quality material and easy assembly
  • The magnetic strips prevent the continuous slipping of the clamping jaws when opening and closing the vise.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Total length [mm]: 125 mm
  • Total length [inch]: 4 15/16
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)