Skruestikbakker med magnetstrimmel, plastik, blå 125 mm

Art.-nr.: 545K125
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 545K125
EAN/GTIN 4027474280864
Producentnummer 545K125
L-nummer L80010 103088
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • De blå plastikskruestikbakker med magnetstriber kan kombineres med serierne 520, 525 og 530 for at gøre dem mere holdbare og robuste. Plastikbakker er et billigere alternativ til beskyttelsesbakker, der beskytter de indspændte emner endnu bedre end aluminium, men de er også lettere at deformere.
  • Højkvalitets materiale og nem montering
  • Magnetstribene forhindrer det vedvarende glid fra beskyttelseskæberne under åbning og lukning af skruepressen.

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet længde [mm]: 125 mm
  • Samlet længde [tommer]: 4 15/16
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)