Mâchoires d'étau avec bande magnétique, plastique, bleu 125 mm

Réf.: 545K125
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 545K125
EAN / GTIN 4027474280864
Réf. fabricant 545K125
Article hors catalogue L80010 103088
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les mâchoires de l'étau en plastique bleu avec bande magnétique peuvent être combinées avec les séries 520, 525 et 530 pour les rendre plus durables et robustes. Les mâchoires en plastique sont une alternative moins coûteuse aux mâchoires de protection, qui protègent mieux les pièces serrées que l'aluminium, mais elles sont aussi plus facilement déformables.
  • Matériau de haute qualité et montage simple
  • Les bandes magnétiques empêchent le glissement continu des mâchoires de protection lors du desserrage et du serrage de l'étau.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Longueur totale [mm]: 125 mm
  • Longueur totale [inch]: 4 15/16
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)