Mordazas con bandas magnéticas, plástico, azul 125 mm

Número de artículo: 545K125
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 545K125
EAN / GTIN 4027474280864
Número del fabricante 545K125
Número L L80010 103088
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Las mordazas de tornillo hechas de plástico azul con tiras magnéticas pueden combinarse con las series 520, 525 y 530 para hacerlas más duraderas y robustas. Las mordazas de plástico son una alternativa más económica a las mordazas de protección, que protegen las piezas de trabajo sujetas mejor que el aluminio, pero también son más fáciles de deformar.
  • Material de alta calidad y montaje sencillo
  • Los imanes evitan que las mordazas protectoras se deslicen continuamente al abrir y cerrar el tornillo de banco.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Longitud total [mm]: 125 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 4 15/16
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)