{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | DAH81 | |
| Oznaczenie producenta | DAH81.HD.25.110; HYDRODEHNADAPTER | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | Stożkowy chwyt drążony HSK; chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Standard; Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia; wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 25 mm | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 63 | |
| Sposób mocowania | Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Średnica trzonka | 25 mm | |
| Min. średnica mocowania | 24 mm | |
| Maks. średnica mocowania | 26 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia | 52 mm | |
| Długość korpusu po stronie narzędzia | 52 mm | |
| Konstrukcja | standard | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | hydrauliczne uchwyty zaciskowe | |
| Długość całkowita | 167 mm | |
| Wys. całkowita | 31 mm | |
| Szerokość całkowita | 56 mm | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Materiał | stal | |
| Obróbka powierzchniowa | hartowana | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 545.62.017 | |
| EAN / GTIN | 4047109316553 | |
| Numer producenta | 8432725800 | |
| Numer L | L23130 9 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |