{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | DAH81 | |
| Producentbetegnelse | DAH81.HD.25.110; HYDRODEHNADAPTER | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet | |
| Holdertype | hult konisk skaft HSK; Cylinderskaft | |
| Holderform | Standard; glat skaft | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse uden køling; metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 25 mm | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 63 | |
| Holdertype | tapper; hul (indvendig holder) | |
| Skaftdiameter | 25 mm | |
| Spændediameter min. | 24 mm | |
| Spændediameter maks. | 26 mm | |
| Udvendig diameter, værktøjssiden | 52 mm | |
| Skaftlængde, værktøjssiden | 52 mm | |
| Konstruktion | standard | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | hydraulisk ekspansionsspændepatron | |
| Samlet længde | 167 mm | |
| Samlet højde | 31 mm | |
| Totalbredde | 56 mm | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Materiale | stål | |
| Overfladebehandling | hærdet | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 545.62.017 | |
| EAN/GTIN | 4047109316553 | |
| Producentnummer | 8432725800 | |
| L-nummer | L23130 9 | |
| Producent/ansvarlig person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |