HYDRAULIC ADAPTER DAH81.HD.20.75

Nr art.: 545.62.016
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria DAH81
Oznaczenie producenta DAH81.HD.20.75; HYDRODEHNADAPTER
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Stożkowy chwyt drążony HSK
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 63
Sposób mocowania Czop
Min. średnica mocowania 20 mm
Maks. średnica mocowania 20 mm
Długość wysięgu 75 mm
Konstrukcja krótkie
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu hydrauliczne uchwyty zaciskowe
Długość całkowita 75 mm
Wys. całkowita 40 mm
Szerokość całkowita 57 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał z węglików spiekanych; stal
Obróbka powierzchniowa hartowana
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 545.62.016
EAN / GTIN 4047109316560
Numer producenta 8432720800
Numer L L23130 2
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET DAH81.HD.20.75 HYDRAULIC ADAPTER

Wskazówka:

Ceratizit item number: 84 327 20800